Redukční vsuvka dlouhá, M5 vnější M3 vnitřní SW 7, mosaz poniklovaná

Č. pol.: 134767
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 134767
EAN/GTIN 4047322490139
Číslo výrobcu 134767
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukční vsuvka, dlouhé provedení, M5 vně, M3 uvnitř, SW 7, mosaz poniklovaná, pracovní tlak max. 25 bar, provozní teplota max. 150 °C. Použitelná pro vzduch, vodu, olej, páru atd.

Charakteristika:

  • L1: 13,0 mm
  • L2: 5,0 mm
  • OK: 7 mm
  • Materiál: Mosaz poniklovaná CW614N (galvanicky poniklovaná)
  • vnější závit: M5
  • vnitřní závit: M3
  • Pracovní tlak max.: 25 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C