T-spojka pro hadici LW 9 mm, mosazná

Č. pol.: 134505
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 134505
EAN/GTIN 4047322487467
Číslo výrobcu 134505
Číslo L L00970 800
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-trubková spojka pro hadici LW 9 mm, mosaz CW617N, pracovní tlak max. 10 bar, médium/teplota okolí max. 90 °C.

Charakteristika:

  • L1: 54,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • Materiál: Mosaz CW617N
  • pro hadici: LW 9 mm
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Max. teplota média: 90 °C
  • Maximální teplota okolí: 90 °C