Redukční vsuvka krátká, G 3 vnější G 1 1/2 vnitřní SW 95, mosaz

Č. pol.: 134465
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 134465
EAN/GTIN 4047322487078
Číslo výrobcu 134465
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukční vsuvka, krátké provedení, G 3 vně, G 1 1/2 uvnitř, SW 95, mosaz, pracovní tlak max. 25 bar, provozní teplota max. 150 °C.

Charakteristika:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 26,0 mm
  • OK: 95 mm
  • Materiál: Mosaz CW614N
  • vnější závit: G 3
  • vnitřní závit: G 1 1/2
  • Pracovní tlak max.: 25 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C