Redukční vsuvka krátká, G 3/4 vnější G 1/2 vnitřní SW 32, mosaz

Č. pol.: 134449
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 134449
EAN/GTIN 4047322486910
Číslo výrobcu 134449
Číslo L L00970 422
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukční vsuvka, krátká verze, G 3/4 vnější G 1/2 vnitřní SW 32, mosaz, pracovní tlak max. 25 bar, provozní teplota max. 150 °C.

Charakteristika:

  • L1: 18,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • OK: 32 mm
  • Materiál: Mosaz CW614N
  • vnější závit: G 3/4
  • vnitřní závit: G 1/2
  • Pracovní tlak max.: 25 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C