3/8″ razová kloubová vložka, TORX E14

Č. pol.: 13440T E14
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 13440T E14
EAN/GTIN 4991644322435
Číslo výrobcu 13440T E14
Číslo L L60050 5218
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 58 mm
  • D1: 17 mm
  • Délka: 9,8 mm
  • Pohon: 3/8″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • E14
  • Uvnitř Torx
  • PovrcVýška: mangan-fosfát
  • Materiál: Chrom Molybden