Bezpečnostní spojka NW7, 8, Bi-Tec, mosaz ponikrovaná, průchodka LW13, 2050 l/min

Č. pol.: 134084
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 134084
EAN/GTIN 4047322483544
Číslo výrobcu 134084
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní spojka NW 7, 8, Bi-Tec, mosaz poniklovaná, průchodka LW13, 2050 l/min, provozní tlak max. 20 bar, teplota média/okolí. -20 °C až 100 °C. Bezpečnostní odvzdušňovací spojky pro plynná média. Kombinace posuvného ventilu a rychlospojky. Spojování se provádí bez tlaku. Přitom je třeba překonat pouze malou sílu pružiny. Tlak se může vytvořit až po posunutí zeleného pouzdra dopředu. V této poloze není možné spojení omylem ani úmyslně rozpojit. Po vrácení posuvné objímky do výchozí polohy se hadice odvzdušní a spojení lze uvolnit. Tato bezpečnostní spojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroj. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, zpracovatelský průmysl, dílny, automobilový průmysl.

Charakteristika:

  • NW: 7,8
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Pouzdro: Hliník, eloxovaný
  • Koule: z nerezové oceli
  • Délka: 84,5 mm
  • Kryty a skříně: Mosaz poniklovaná
  • Přípojka: LW 13
  • Průtok: 2050 l/min (vzduch)
  • těleso ventilu: Mosaz poniklovaná
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 20 bar
  • odblokovací pouzdro: Kalená a poniklovaná ocel
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 100 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C