Popis:
Bezpečnostní spojka s tlačným tlačítkem NW 5, 5, ARO210, otočná, hliník, průchodka LW 9, provozní tlak max. 12 bar, teplota média/okolí. -20 °C až 70 °C. Vysoce kvalitní, robustní a odolná rychlospojka v bezpečnostním provedení, ovladatelná jednou rukou. Při prvním stisknutí dojde k odvzdušnění spojky, zástrčka zůstane zajištěna ve spojce. Po druhém stisknutí se konektor uvolní. Tím se zabrání nežádoucímu „efektu bičování“ a prakticky se vyloučí riziko zranění obsluhy. Bezpečnostní verze odpovídá normě ISO DIN EN ISO 4414. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, dílny, automobilový průmysl.
Charakteristika:
- NW: 5,5
- OK: 21 mm
- knoflík: Kalená a pozinkovaná ocel
- Délka: 93,5 mm
- Ventil: Kalená a pozinkovaná ocel
- Kryty a skříně: Hliník, eloxovaný
- Přípojka: LW 9
- Průtok: 1080 l/min (vzduch)
- Vnitřní díly: Nerezová ocel 1,4404
- Závitová část: Mosaz poniklovaná
- těsnicí materiál: NBR
- profil konektoru: podle ARO 210
- Provozní tlak max: 12 bar
- měření průtoku: při 6 bar a Δp = 1 bar
- Max. teplota média: 70 °C
- Teplota média min.: -20 °C
- Maximální teplota okolí: 70 °C
- Minimální teplota okolí: -20 °C