Manometr, CrNi ocel, G 1/2 vzadu excentrický, 0 - 2, 5 bar, Ø 100

Č. pol.: 134040
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 134040
EAN/GTIN 4047322484121
Číslo výrobcu 134040
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Manometr v provedení z chromniklové oceli, excentrický zadní přípoj, G 1/2, typ 232.50, třída kvality 1, 0, měřicí rozsah 0 - 2, 5 bar, Ø 100. Trubkový manometr z chromniklové oceli, kompletně z nerezové oceli. Vhodné pro plynné a kapalné, agresivní, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, také v agresivním prostředí.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
  • Závit: G 1/2 AG
  • Typ WIKA: 232,50
  • Třída jakosti: 1,0
  • Průměr nádoby: 100 mm
  • Zorník: Vícevrstvé bezpečnostní sklo
  • poloha připojení: zadní, excentrický
  • Rozsah měření max. bar: 2,5 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Max. teplota média: 200 °C
  • Teplota média min.: -40 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -40 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,05 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak