Šroubové spojení 330, ploché těsnění, Rp 1, Rp 1, litina s temperovanou povrchovou úpravou, černá.

Č. pol.: 133809
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 133809
EAN/GTIN 4047322480246
Číslo výrobcu 133809
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Šroubové spojení 330, ploché těsnění, Rp 1, Rp 1, černá litina, provozní teplota -20 °C až 200 °C, ISO 7-1. Maximální teplota a maximální provozní tlak nesmí být dosaženy současně! Podle normy DIN EN 10242 (dříve 2950). Řada tvarovek z tvárné litiny v černém provedení, bez zinkování, je klasickou řadou šroubovacích spojů pro potrubní rozvody. Naše tvarovky z tvárné litiny se vyznačují vysokou mechanickou odolností a standardizovanou spojovací technologií.

Charakteristika:

  • Závit: Rp/Rp 1
  • Materiál: černá litina B350-10 Design Symbol A
  • Povrch: Černá
  • norma pro závity: ISO 7-1
  • Teplotní rozsah max.: 200 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka