Popis:
T-kus 130, redukční, Rp 1 1/4, Rp 1, Rp 1 1/4, tvrzená litina černá, provozní teplota -20 °C až 300 °C, ISO 7-1. Podle normy DIN EN 10242 (dříve 2950). Řada tvarovek z tvárné litiny v černém provedení, bez zinkování, je klasickou řadou šroubovacích spojů pro potrubní rozvody. Naše tvarovky z tvárné litiny se vyznačují vysokou mechanickou odolností a standardizovanou spojovací technologií. Maximální rozsah použití při teplotách pod bodem mrazu = -20 °C, 25 bar. Přípustný provozní tlak při teplotách mezi -20 °C a 120 °C: 25 barů. Přípustný provozní tlak při teplotách mezi 120 °C a 300 °C: 20–25 barů.
Charakteristika:
- Materiál: černá litina B350-10 Design Symbol A
- Vlákno 1: Rp 1 1/4
- Vlákno 3: Rp 1 1/4
- Povrch: Černá
- norma pro závity: ISO 7-1
- Teplotní rozsah max.: 300 °C
- Rozsah teplot min.: -20 °C
- Závit 2 T-odbočka zúžená: Rp 1