Šroubení, koleno 97, ploché těsnění, Rp 1 1/4, R 1 1/4, tvrzená litina černá.

Č. pol.: 133647
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 133647
EAN/GTIN 4047322480369
Číslo výrobcu 133647
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Šroubení koleno 97, ploché těsnění, Rp 1 1/4, R 1 1/4, černá litina, provozní teplota -20 °C až 200 °C, ISO 7-1. Maximální teplota a maximální provozní tlak nesmí být dosaženy současně! Podle normy DIN EN 10242 (dříve 2950). Řada tvarovek z tvárné litiny v černém provedení, bez zinkování, je klasickou řadou šroubovacích spojů pro potrubní rozvody. Naše tvarovky z tvárné litiny se vyznačují vysokou mechanickou odolností a standardizovanou spojovací technologií.

Charakteristika:

  • Materiál: černá litina B350-10 Design Symbol A
  • Vlákno 1: Rp 1 1/4
  • Vlákno 2: R 1 1/4
  • Povrch: Černá
  • norma pro závity: ISO 7-1
  • Teplotní rozsah max.: 200 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C