3/8″ Rázový nástrčný klíč (mm) 13 mm

Č. pol.: 13300M 13mm
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
  • Pohonný štvorhran: 3/8
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
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 13300M 13mm
EAN/GTIN 4991644319985
Číslo výrobcu 13300M 13mm
Číslo L L60050 565
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 80 mm
  • Rozměr D2: 22 mm
  • D1: 19,5 mm
  • Délka: 13 mm
  • Výška: 66,5 mm
  • Pohon: 3/8″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 13 mm
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: mangan-fosfát
  • Materiál: Chrom Molybden