T-spojka „NonPlusUltra“, Ø 8 mm, balení po 10 kusech

Č. pol.: 132107
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 132107
EAN/GTIN 4047322748841
Číslo výrobcu 132107
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-spojka „NonPlusUltra“, Ø 8 mm, FPM (FDA), p = -0, 99…25 bar, T = -20…150 °C, ES 1.4404, balení po 10 kusech. Série „NonPlusUltra“ spojuje vynikající kvalitu materiálu s nejlepším zpracováním. Všechny komponenty se vyznačují maximální těsností a jsou optimalizovány pro průtok. Jsou vyrobeny výhradně z nerezové oceli odolné proti korozi a kyselinám s drsností povrchu (Ra) < 0,8, jsou extrémně robustní a snadno se čistí (lze je také sterilizovat). Pohyblivé šroubové spoje jsou díky speciálnímu otočnému mechanismu vhodné pro nepřetržitý pohyb. Šroubové spoje z ušlechtilé oceli mají široké použití, například v procesní a výrobní technice, v potravinářství a farmaceutickém průmyslu, v chlazení vody, pro mazání plynů, ve vakuu a v čistých prostorách (za správné čištění dílů odpovídá uživatel). Jsou ideální pro použití v kombinaci s našimi PUR hadicemi pro styk s potravinami (FDA). Na vyžádání dodatelné s těsněním EPDM, těsněním EPDM s certifikací pro pitnou vodu, vhodné pro čisté prostory třídy 3 podle normy DIN EN ISO 14644-1 a s barevným keramickým kódováním.

Charakteristika:

  • L1: 49,8 mm
  • L2: 26,0 mm
  • Řada: NonPlusUltra
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny a kapaliny, olej, tuk
  • Materiál: Nerezová ocel 1,4404
  • těsnicí materiál: FKM/FPM (v souladu s FDA)
  • pro vnější průměr hadice: 8 mm
  • Max. teplota média: 150 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Provozní teplota max.: 150 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C
  • Doporučený materiál trubek: PE, PA, PU, PTFE, FEP, trubky