Popis:
T-spojka „NonPlusUltra“, Ø 6 mm, FPM (FDA), p = -0, 99…25 bar, T = -20…150 °C, ES 1.4404, balení po 10 kusech. Série „NonPlusUltra“ spojuje vynikající kvalitu materiálu s nejlepším zpracováním. Všechny komponenty se vyznačují maximální těsností a jsou optimalizovány pro průtok. Jsou vyrobeny výhradně z nerezové oceli odolné proti korozi a kyselinám s drsností povrchu (Ra) < 0,8, jsou extrémně robustní a snadno se čistí (lze je také sterilizovat). Pohyblivé šroubové spoje jsou díky speciálnímu otočnému mechanismu vhodné pro nepřetržitý pohyb. Šroubové spoje z ušlechtilé oceli mají široké použití, například v procesní a výrobní technice, v potravinářství a farmaceutickém průmyslu, v chlazení vody, pro mazání plynů, ve vakuu a v čistých prostorách (za správné čištění dílů odpovídá uživatel). Jsou ideální pro použití v kombinaci s našimi PUR hadicemi pro styk s potravinami (FDA). Na vyžádání dodatelné s těsněním EPDM, těsněním EPDM s certifikací pro pitnou vodu, vhodné pro čisté prostory třídy 3 podle normy DIN EN ISO 14644-1 a s barevným keramickým kódováním.
Charakteristika:
- L1: 41,6 mm
- L2: 22,5 mm
- Řada: NonPlusUltra
- Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny a kapaliny, olej, tuk
- Materiál: Nerezová ocel 1,4404
- těsnicí materiál: FKM/FPM (v souladu s FDA)
- pro vnější průměr hadice: 6 mm
- Max. teplota média: 150 °C
- Teplota média min.: -20 °C
- Provozní teplota max.: 150 °C
- Provozní teplota min.: -20 °C
- Doporučený materiál trubek: PE, PA, PU, PTFE, FEP, trubky