3/8″ Držák rázových bitů je součástí dodávky 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX PLUS 40IP

Č. pol.: 13134T-92 40IP
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
Druh produktu Držiak bitov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 13134T-92 40IP
EAN/GTIN 4991644327645
Číslo výrobcu 13134T-92 40IP
Číslo L L60050 9918
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 92 mm
  • Rozměr D2: 22 mm
  • Pohon: 3/8″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • 40IP
  • Torx Plus
  • PovrcVýška: mangan-fosfát
  • Materiál: Chrom Molybden