Kleště na trubky S-čelisti 1 palec

Č. pol.: 131 010 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3–4 týždne
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
Číslo položky 131 010 2
EAN/GTIN 4049002000232
Číslo výrobcu 131 010 2
Číslo L L70060 9
Výrobca/zodpovedná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • z chrom-vanadiové oceli, kované a tepelně zpracované
  • 45° zahnuté kleště ve tvaru „S“, tvar C
  • Leštěné zrcátko kleští
  • ozubení posunuté proti směru otáčení
  • Prevence přiskřípnutí díky ochraně proti sevření
  • vysoký přenos síly díky plně kaleným čelistem kleští
  • samosvorné i při nejvyšším zatížení
  • vysoká odolnost proti opotřebení díky dodatečně kalenému ozubení
  • přesné nastavení šířky otevření pomocí neztratitelné nastavovací matice
  • dvoubarevný práškový lak

Charakteristika:

  • Hmotnost: 871g
  • Délka: 315 mm
  • Provedení: práškově lakované
  • Barva: Šedá
  • Velikost: 1 in
  • šířka otevření: 0–42 mm