• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Závitníkový bit, vaporizovaný, M: M4

Č. pol.: 130990 M4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: M
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Závit-norma: DIN 13
  • Tolerančná trieda: ISO 2 6H

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava vaporizovaný
pre závit M4
Druh závitu M
Rezný materiál HSS
Norma Výrobná norma
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2 6H
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Forma nábehu B
Použitie pri type otvora až 1,5×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Druh závitového náradia Rucný závitník
Stúpanie závitov 0,7 mm
Celková dĺžka L 34 mm
⌀ otvoru pod závit 3,3 mm
Druh produktu Závitníkový bit

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 130990 M4
EAN/GTIN 4062406281236
Číslo výrobcu 130990 M4
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Olej
 

Popis

Prevedenie:

So šesťhrannou stopkou 1/4 palca podľa DIN 3126 C 6.3.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.