Kalhoty s kapsami na kolenou UNIQUE Lemberg, Pánské, Tmavě antracitová/černá, Velikost 82C50

Č. pol.: 13079-230-1809 82C50
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
Číslo položky 13079-230-1809 82C50
EAN/GTIN 5711074200504
Číslo výrobcu 13079-230-1809 82C50
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Odolné trojité prešívané švy na nohách a v rozkroku predlžujú životnosť výrobku
  • Nízky pás s tvarovaným pásom zaisťuje, že nohavice držia krok so všetkými pohybmi tela
  • Super fit s ergonomicky tvarovanými nohami a klinovými vložkami na vnútornej strane nohy a v rozkroku (s extra výstužou)
  • Vrecká na koleno vystužené látkou CORDURA®, ochranou kolien a klapkou, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt
  • Zlepšená viditeľnosť na životné prostredie pomocou reflexných efektov
  • Certifikované pre použitie s KOLENNÝM vankúšom typu MASKOT KRÁTKY alebo DLHÝ, pretože taška na kolennú podložku je výškovo nastaviteľná

Charakteristika:

  • Dvojtónový
  • Ľahká tkanina
  • Trojité prešívané švy na nohách a rozkroku
  • Nízky pás a tvarový pás
  • Nohy Trouser sú ergonomicky tvarované
  • Pútka na opasok
  • D-krúžok
  • Zips lietať
  • Slučka na náradie na páse
  • Priestranné predné vrecká s textilnými výstuhami CORDURA® - jedno s ľahko prístupným vreckom na mobilný telefón
  • Zadné vrecká, vystužené
  • Slučka kladiva, nastaviteľná
  • Vrecko na stehno s vreckom na mobilný telefón, chlopňou a skrytými patentnými gombíkmi
  • Skladacia taška na rule, vystužená látkou CORDURA®
  • Vrecko na pero
  • Vrecká na koleno vyrobené z odolného materiálu CORDURA® (500 D), výškovo nastaviteľné, s chlopňou a otvorom zhora
  • Na vnútornej strane výrobku, kde je umiestnené zadné vrecko, vrecko na stehno a vrecko na pravítko, bola pridaná ďalšia vrstva tkaniny ako výstuž
  • Reflexné účinky
  • Pre tento model odporúčame nasledujúce chrániče kolien: 00418-100, 00718-100, 50451-916 alebo 20118-915
  • Certifikované spolu s kolennými vankúšikmi typu SHORT alebo LONG podľa EN 14404
  • Zloženie tkaniny: 50% bavlna/50% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 205 g / m²
  • Keprová. Môže sa zmenšiť o 1 – 2 %.
  • Dĺžka kroku: 82 cm / 32 palcov
  • obvod pásu: Dĺžka kroku: 82 cm / 32 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlička pri nízkej teplote, max. 110 °C
  • toleruje normálne čistenie