{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Veľkosť závitu | 1/2-20 UNF | |
| Povrchová úprava | bez povlaku | |
| Druh závitu | UNF | |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
| Rezný materiál | HSS | |
| Norma | DIN 2181 | |
| Tolerančná trieda | 2B | |
| Forma nábehu | D; C | |
| Stopka | Valcová stopka s h9 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
| Smer rezania | pravé | |
| Stúpanie závitov | 1,27 mm | |
| Chodov na palec | 20 | |
| ⌀ závitu | 12,7 mm | |
| Celková dĺžka L | 63 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 9 mm | |
| ⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | |
| ⌀ otvoru pod závit | 11,5 mm | |
| Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
| Farebný krúžok | bez | |
| Hĺbka závitu | 38,1 mm | |
| Druh produktu | Závitník |
| Číslo položky | 130750 1/2-20 | |
| EAN/GTIN | 4045197068262 | |
| Číslo výrobcu | 130750 1/2-20 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |