{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Veľkosť závitu | M3,5 | |
| Povrchová úprava | bez povlaku | |
| Druh závitu | M | |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
| Rezný materiál | HSS | |
| Norma | DIN 352 | |
| Závit-norma | DIN 13 | |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
| Forma nábehu | D | |
| Stopka | Valcová stopka s h9 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
| Smer rezania | pravé | |
| Stúpanie závitov | 0,6 mm | |
| Celková dĺžka L | 40 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 4 mm | |
| ⌀ stopka štvorhranu | 3 mm | |
| ⌀ otvoru pod závit | 2,9 mm | |
| ⌀ závitu | 3,5 mm | |
| Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
| Farebný krúžok | bez | |
| Hĺbka závitu | 7 mm | |
| Druh produktu | Závitník |
| Číslo položky | 130170 M3,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197065766 | |
| Číslo výrobcu | 130170 M3,5 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |