Axiálna vŕtacia a frézovacia hlava, mimohrotová, upínacia klieština 160 426E (ER16 Ø1-10), 50.2516G200RLIKI1WIM

Č. pol.: 130140
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
Číslo položky 130140
EAN/GTIN 4069739075921
Číslo výrobcu 50.2516G200RLIKI1WIM
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI25, axiálna montáž s posunutými osami, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 50.2516G200RLIKI1WIM
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 55
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 24 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 6000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:2
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 79 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 79 mm
  • Veľkosť stopky: VDI25
  • Veľkosť rozhrania: Upínacia klieština ER16
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie
  • spojka: Kľúčový pohon