Košile CROSSOVER Mesa, Unisex, Černá, Velikost 37-38

Č. pol.: 13004-230-09 37-38
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
Číslo položky 13004-230-09 37-38
EAN/GTIN 5711074084340
Číslo výrobcu 13004-230-09 37-38
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Moderný, priliehavý strih s veľkým rozsahom pohybu
  • Panel s tlačidlami
  • Golier so skrytým zapínaním na gombíky
  • Rukávy môžu byť zrolované a upevnené tlačidlom
  • Zosilnené otvory na rukávoch
  • Nastaviteľné manžety

Charakteristika:

  • Premium
  • Moderný strih
  • Panel s tlačidlami
  • Golier so skrytým gombíkom dole
  • Náprsné vrecká s chlopňou
  • Držiak na pero
  • Rukávy môžu byť zrolované a upevnené tlačidlom
  • Otvor na rukáve, zosilnený
  • Manžety s možnosťou nastavenia gombíka
  • Zloženie tkaniny: 50% bavlna/50% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 205 g / m²
  • Keprová. Môže sa zmenšiť o 1 – 2 %.
  • Obvod obojku: 38 cm / 14.5 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlička pri nízkej teplote, max. 110 °C
  • toleruje normálne čistenie