{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Kód položky: 
                        EAN/GTIN: 
                        Číslo výrobcu: 
                        Kat. č.: 
                    | Veľkosť závitu | M92×2 | |
| Povrchová úprava | bez povlaku | |
| Druh závitu | MF | |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
| Rezný materiál | HSS | |
| Norma | DIN 2184 | |
| Závit-norma | DIN 13 | |
| Tolerančná trieda | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
| Forma nábehu | C | |
| Stopka | Valcová stopka s h9 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Použitie pri type otvora | do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore | |
| Smer rezania | pravé | |
| Stúpanie závitov | 2 mm | |
| Celková dĺžka L | 180 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 56 mm | |
| ⌀ stopka štvorhranu | 44 mm | |
| ⌀ otvoru pod závit | 90 mm | |
| ⌀ závitu | 92 mm | |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
| Počet napínacích drážok | 10 | |
| Farebný krúžok | bez | |
| Počet rezných hrán Z | 10 | |
| Hĺbka závitu | 138 mm | |
| Druh produktu | Závitník | 
| Číslo položky | 130020 M92X2 | |
| EAN/GTIN | 4062406026837 | |
| Číslo výrobcu | 130020 M92X2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |