Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF: M14X0,5

Č. pol.: 130011 M14X0,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

MF Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: MF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Závit-norma: DIN 13

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M14×0,5
Povrchová úprava bez povlaku
Druh závitu MF-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 376
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Forma nábehu C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania ľavé
Stúpanie závitov 0,5 mm
Celková dĺžka L 110 mm
⌀ stopky Ds 11 mm
⌀ stopka štvorhranu 9 mm
⌀ otvoru pod závit 13,5 mm
⌀ závitu 14 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok bez
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 35 mm
Druh produktu Závitník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 130011 M14X0,5
EAN/GTIN 4062406015398
Číslo výrobcu 130011 M14X0,5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
20
Hliník
N
18
Alu (krátke rezanie)
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
15
Oceľ < 750 N/mm²
P
15
Oceľ < 900 N/mm²
P
12
Oceľ < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Poznámka:

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks
Lehota dodania: 35 kalendárnych dní
Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúcené