Očkový nástrčný klíč 14x18mm, sada10ks.

Č. pol.: 13.J10
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 13.J10
EAN/GTIN 3662424052033
Číslo výrobcu 13.J10
Číslo L L60130 11612
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Tlakový spínač pro kontrolované uvolnění bez trhnutí
  • Praktické a bezpečné
  • Možnost použití jednou rukou
  • Chromovaný povrch

Charakteristika:

  • V [mm]: 65
  • D [mm]: 385
  • H [mm]: 165
  • [kg]: 1,9

Rozsah dodávky:

  • Klíčové vložky 9 x12 mm, metrické: 11,14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24
  • Pěnový vložkový klíč: PM.13J10
  • Prázdné pouzdro: BP.112