Elektrikářské kleště s vícesložkovými návleky fosfátováno atramentolem na černo 160 mm

Č. pol.: 13 02 160
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Celková dĺžka 160 mm
reže drôt do ⌀ 2,5 mm
Hlava poliert
odizolovanie pre ⌀ vodiča 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm2
Hmotnosť 139 g
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 13 02 160
EAN/GTIN 4003773010470
Číslo výrobcu 13 02 160
Číslo L L70010 342
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • ideálne kliešte na elektroinštalácie
  • na uchopenie a ohýbanie drôtov
  • na rezanie stredne tvrdého a tvrdého drôtu
  • Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 60 HRC
  • s presnými oddeľovacími otvormi
  • na lisovanie koncoviek drôtu

Charakteristika:

  • Rezné hodnoty stredne tvrdého drôtu (priemer): Ø 2,5
  • Rezné hodnoty tvrdého drôtu (priemer): Ø 1,6
  • Hodnoty odizolovania v milimetroch štvorcových: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm²
  • Armovacie kliešte, čierno atramentované
  • s viaczložkovými objímkami
  • leštená
  • Rezná hrana so skosením