Bezpečnostní spojka NW 7, 8, typ SEK, mosaz poniklovaná, průchodka LW 6

Č. pol.: 129972
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 129972
EAN/GTIN 4047322745086
Číslo výrobcu 129972
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní spojka NW 7, 8, typ SEK, mosaz ponikrovaná, průchodka LW 6, provozní tlak -0, 95-35 bar, teplota média/okolí. -20°C až 60°C.

Charakteristika:

  • NW: 7,8
  • OK: 22 mm
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Pouzdro: Mosaz poniklovaná
  • Koule: z nerezové oceli
  • Délka: 58,0 mm
  • Kryty a skříně: Mosaz poniklovaná
  • Průtok: 1350 l/min (vzduch)
  • těleso ventilu: Mosaz poniklovaná
  • Provozní tlak: -0,95 - 35 bar, max. 10 bar při zapojení/odpojení
  • těsnicí materiál: NBR
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 1 bar