Kotouč stojanové brusky 200x25x32 mm typ 1 89A80M5AV217

Č. pol.: 129550
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 3 ks
  • Kroky objednávky: 3 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 129550
EAN/GTIN 9003171295504
Číslo výrobcu 129550
Číslo L L50140 435
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento kotúč je preferovanou voľbou na brúsenie a ostrenie ocelí citlivých na teplotu a nástrojov z HSS. Použitím oxidu hlinitého sa vytvára mimoriadne chladný povrch, aby sa zabránilo dodatočnému tepelnému namáhaniu obrobku. Ponúkame vám širokú škálu rozmerov na pokrytie najbežnejších aplikácií. Súprava redukčných krúžkov je už súčasťou balenia a je možné ju doobjednať.

Charakteristika:

  • Tvar: rovné
  • Veľkosť zrna: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ, HSS
  • Špecifikácia : 89A 80 M5A V217
  • Rozmery (D x H x V): 200 x 25 x 32 mm
  • Priemer nádoby: 200 mm
  • Hrúbka: 25 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Nástroj pre: Stojanová brúska

Výhoda:

  • Chladné brúsenie
  • Hladký chod
  • Stohovateľné

Použitie:

  • Na brúsenie a ostrenie ocelí citlivých na teplotu a nástrojov HSS

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka