2/2 MV, NC, MS, G 1 1/4, DN32, PN 0,5-12, FPM, přednastavený, 24 V DC

Č. pol.: 129507
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 129507
EAN/GTIN 4047322731775
Číslo výrobcu 129507
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2/2-cestný magnetický ventil, NC, MS, G 1 1/4, DN32, PN 0,5-12, FPM, přednastavený, 24 V DC, teplota média -15 až 100, teplota okolí -10 až 50. V mnoha oblastech, jako je stavba zařízení, procesní technika nebo plnicí technika, jsou magnetické ventily optimálním řešením pro řízení a regulaci tekutin. S touto profesionální standardní řadou nabízí RIEGLER v Německu konstruované fluidní ventily, které se vyrábějí v Evropě. Důsledně vedený modulární systém zaručuje širokou škálu možných provedení ventilů, pokud jde o těsnicí materiály nebo tělesa ventilů. Pokud v našem standardním sortimentu nenajdete požadovanou specifikaci, kontaktujte nás.