PVC tkaná hadice, průměr hadice 23x16, role 25 m

Č. pol.: 129172
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 129172
EAN/GTIN 4047322728454
Číslo výrobcu 129172
Číslo L L00970 140074
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

PVC textilní hadice, teplota: -20 °C až 60 °C, ø hadice 23x16, PN při 23 °C max. 15 bar vzduch, 20 bar kapaliny, role 25 m . Flexibilní, tlakově odolná, oděruvzdorná standardní hadice pro široké spektrum použití v průmyslu, strojírenství, řemeslné výrobě a laboratořích. - odpovídá nařízení o potravinách (EU) č. 10/2011, simulanty A, B, C - vysoce kvalitní složení materiálu zaručuje dlouhou životnost a zvýšenou ochranu proti UV záření

Charakteristika:

  • Délka válečku: 25 m
  • Poloměr ohybu min.: 70 mm
  • Hadice Ø vnější: 23 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 16 mm
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C
  • max. Provozní tlak při 23 °C: 15 bar
  • max. Provozní tlak kapalin při 23 °C: 20 bar