T-rukojeť s kloubem pro zapalovací svíčky 18 mm

Č. pol.: 127C-315 18mm
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 127C-315 18mm
EAN/GTIN 4991644212224
Číslo výrobcu 127C-315 18mm
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 315 mm
  • D1: 23,9 mm
  • Délka: 22,5 mm
  • T-rukojeť
  • Přítlak: 18 mm
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden