• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

FlexxLift 2.2

Č. pol.: 127110
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 127110
EAN/GTIN 4031405948877
Číslo výrobcu 127110
Číslo L L90240 102476
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Manuálne ovládaný vertikálny zdvíhací stožiar s intuitívnym ovládaním jednou rukou
  • Celý zabezpečený pracovný priestor až do pracovnej výšky 4.20 m v interiéri
  • Valčeky s brzdami
  • Plynulý a bezelektrotlakový zdvíhací mechanizmus s pneumatickým tlakovým pružinou
  • Jednoduché nastupovanie a vystupovanie cez krídlové dvere
  • Robustný dizajn pre trvanlivosť
  • Nízke prevádzkové náklady, prakticky bezúdržbové
  • Zariadenie na ochranu proti krádeži s visiacim zámkom
  • Výrezy na prepravu vysokozdvižným vozíkom
  • Praktický odkladací priestor pre nástroje a materiál
  • Maximálne zaťaženie: 150 kg (1 osoba)

Charakteristika:

  • Pracovná výška: 4200 mm
  • Šírka ložnej plochy: 740 mm
  • Dĺžka ložnej plochy: 1400 mm
  • Výška: 1960 mm
  • Šírka koša: 644 mm
  • Dĺžka koša: 850 mm
  • Materiál: oceľ potiahnuté
  • Max. Nosnosť: 150 kg
  • Max. Ručná sila: 200N
  • Max. Zaťaženie kolieska: 234 kg
  • Inštalácia je nevyhnutná: Úplne zmontované
  • Sklon: 0°
  • Výška plošiny max..: 2200 mm
  • Typ výrobku: 2,2