Axiálna vŕtacia a frézovacia hlava, upínacie puzdro 200 428E (ER20 Ø2-13) Následný článok: (MNR) 222989, 40.2520KRG200IM

Č. pol.: 126885
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
Číslo položky 126885
EAN/GTIN 4069739066707
Číslo výrobcu 40.2520KRG200IM
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI25, axiálna montáž, externé chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 40.2520KRG200IM
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 62
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 25 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 6000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 1,5 - 13,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 51 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 51 mm
  • Veľkosť stopky: VDI25
  • Veľkosť rozhrania: Upínacia klieština ER20
  • Chladenie Montáž: Externé chladenie
  • spojka: Kľúčový pohon