Kalhoty s kapsami na kolenou UNIQUE Mannheim, Unisex, Antracitová/černá, Velikost 82C52

Č. pol.: 12679-442-88809 82C52
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
Číslo položky 12679-442-88809 82C52
EAN/GTIN 5711074635009
Číslo výrobcu 12679-442-88809 82C52
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Super fit s ergonomicky tvarovanými nohami a klinovými vložkami na vnútornej strane nohy a v rozkroku (s extra výstužou)
  • Odolné trojité prešívané švy na nohách a v rozkroku predlžujú životnosť výrobku
  • Vrecko na mobilný telefón integrované v pravom prednom vrecku
  • Vrecká na koleno vystužené látkou CORDURA®, ochranou kolien a klapkou, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt
  • Zlepšená viditeľnosť na životné prostredie pomocou reflexných efektov
  • Certifikované pre použitie s KOLENNÝM vankúšom typu MASKOT KRÁTKY alebo DLHÝ, pretože taška na kolennú podložku je výškovo nastaviteľná

Charakteristika:

  • Dvojtónový
  • Svetlo podľa merača
  • Trojité prešívané švy na nohách a rozkroku
  • Nízky pás a tvarový pás
  • Nohy Trouser sú ergonomicky tvarované
  • Pútka na opasok
  • D-krúžok
  • Zips lietať
  • Slučka na náradie na páse
  • Priestranné predné vrecká - jedno s ľahko prístupným vreckom na mobilný telefón
  • Zadné vrecká, vystužené
  • Slučka kladiva, nastaviteľná
  • Vrecko na stehno s vreckom na mobilný telefón, chlopňou a skrytými patentnými gombíkmi
  • Taška na pravidlo, vystužená
  • Vrecko na pero
  • Vrecká na koleno vyrobené zo super odolného materiálu CORDURA® (1000 D), výškovo nastaviteľné, s chlopňou a otvorom zhora
  • Reflexné účinky
  • Pre tento model odporúčame nasledujúce chrániče kolien: 00418-100, 00718-100, 50451-916 alebo 20118-915
  • Certifikované spolu s kolennými vankúšikmi typu SHORT alebo LONG podľa EN 14404
  • Zloženie tkaniny: 65% polyester/35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 270 g / m²
  • Keprová.
  • Dĺžka kroku: 82 cm / 32 palcov
  • Obvod pása: Dĺžka vnútorného šva: 82 cm / 32 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie