Mikrometr pro měření závitů s vyměnitelnými destičkami, 250-275 mm

Č. pol.: 126-135
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
Meracia technika analog
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 126-135
EAN/GTIN 4946368015781
Číslo výrobcu 126-135
Číslo L L40010 6794
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento mikrometr se šroubovým závitem by měl být používán s volitelnými, vyměnitelnými, kovadlinami / hroty vřeten. To umožňuje měřit širokou škálu průměrů boků metrických a Whitworthových závitů. Obsahuje standardní nastavení 60° metrického závitu pro modely 25 mm a vyšší.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 250 - 275
Stupnice: 0,01 mm
Stupnice: Stupnicový buben a objímka saténově chromované, ø18 mm
Měřicí síla: 5-10
Hmotnost: 220
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Inč/metr: Metrický
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího etalonu (60°) (od 25 mm), nastavovacího klíče, bez vyměnitelných měřicích destiček.

Vhodné výrobky