Mikrometr pro měření závitů s vyměnitelnými destičkami, 175-200 mm

Č. pol.: 126-132
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
Meracia technika analog
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 126-132
EAN/GTIN 4946368015750
Číslo výrobcu 126-132
Číslo L L40010 6791
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento mikrometr se šroubovým závitem by měl být používán s volitelnými, vyměnitelnými, kovadlinami / hroty vřeten. To umožňuje měřit širokou škálu průměrů boků metrických a Whitworthových závitů. Obsahuje standardní nastavení 60° metrického závitu pro modely 25 mm a vyšší.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 175 - 200
Stupnice: 0,01 mm
Stupnice: Stupnicový buben a objímka saténově chromované, ø18 mm
Měřicí síla: 5-10
Hmotnost: 540
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Inč/metr: Metrický
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího etalonu (60°) (od 25 mm), nastavovacího klíče, bez vyměnitelných měřicích destiček.

Vhodné výrobky