Popis:
2/2-cestné magnetické ventily s oddělenými médii, NC, mosaz, G 3/4, DN 20, PN 0, 2-10, FKM, předřazený 230 V AC, teplota média 0 až 90, teplota okolí 0 až 55. Magnetické ventily s oddělenými médii jsou nezbytnou součástí řízení toku kapalin v zařízeních. U těchto přímo řízených nebo předřazených ventilů přichází do styku s médiem pouze těleso ventilu a oddělovací membrána. Díky tomu mohou tyto ventily odolávat celé řadě médií (viz tabulka odolnosti). Kromě toho mosazné pouzdro splňuje všechny běžné požadavky na pitnou vodu. Přímo řízený ventil lze v provedení 3/2-cestném použít buď jako směšovací ventil, nebo pro libovolný směr průtoku. Předřazený ventil je v základní poloze bez proudu uzavřený. Jednoduchým otočením 3/2cestného pilotního ventilu lze změnit základní polohu na bez proudu otevřenou.
Charakteristika:
- A: 100,0 mm
- Š: 131,0 mm
- C: 115,0 mm
- DN: 20
- Kryty a skříně: mosaz
- Závit: G 3/4
- Funkce: bez proudu uzavřeno (NC)
- Napětí: 230 V AC
- Druh krytí: IP 65 (při použití zásuvky zařízení)
- Vnitřní díly: Mosaz a nerezová ocel
- ventilové sedlo: Mosaz a nerezová ocel
- těsnicí materiál: FKM
- Provozní tlak max: 10 bar
- Provozní tlak minimální: 0,2 bar
- Elektrické připojení: Zápustné kolíky podle DIN EN 175301-803
- Max. teplota média: 90 °C
- Teplota média min.: 0 °C
- Maximální teplota okolí: 55 °C
- Minimální teplota okolí: 0 °C