Držiak skrutkovacích hrotov s račňou pre hroty C6 a E6

Č. pol.: 1255.MR Set CBB
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 1255.MR Set CBB
EAN/GTIN 7610733294312
Číslo výrobcu PB 1255.MR Set CBB
Číslo L L60060 3267

Popis

Popis:

Krížová rukoväť - univerzálny držiak bitov s račňou, sada v praktickom nástrojovom krídle
v obuste
v obuste 20 C6 PrecisionBits pre najbežnejšie skrutky v dielni, laboratóriu alebo v hobby miestnosti
v obuste s 3 funkciami: Proti smeru hodinových ručičiek, v smere hodinových ručičiek a zablokované polohovanie
Držiak bitov na bity z mäkkej ocele s magnetom, jednoduché rýchle výmenu bitu
Dĺžka 80 mm, KOMPAKT a praktické v tesných priestoroch.
rukoväť v tvare kríže s príjemne mäkkým povrchom sa perfektne hodí do ruky
s praktickým závesným otvorom na stenu nástroja.
kvalitná materializácia, odolná voči rozpúšťadlám, olejom,
#Tide oceánsky materiál s penovými vložkami pre bezpečnú prepravu a ochranu
TINKÁLACINu na odstránenie bity, zatlačenie na bok a opätovné rozopávanie materiálu
Tide Ocean: 100% Upcycling plast z pobrežných oblastí, zodpovedná spotreba plastov