TK stupňovitý vrták na otvory pod závit 90°, TiAlN, pre závit: M10

Č. pol.: 125100 M10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre závit Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet zubov Z: 2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre závit M10
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet zubov Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Uhol úrovne zahĺbenia 90 Stupeň
Vnútorné chladenie nie
⌀ D1 1. schodík s úkosom h7 8,5 mm
⌀ D2 2. schodík s úkosom h7 12 mm
Veľkosť schodíka L1 1. schodík 25,5 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 55 mm
Celková dĺžka L 102 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,14 mm/ot.
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok bez
Použitie pri type otvora pri slepom a priechodnom otvore
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 125100 M10
EAN/GTIN 4045197064998
Číslo výrobcu 125100 M10
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
260
Alu (krátke rezanie)
N
180
Hliník > 10 % si
N
180
Oceľ < 500 N/mm²
P
90
Oceľ < 750 N/mm²
P
90
Oceľ < 900 N/mm²
P
90
Oceľ < 1100 N/mm²
P
60
Oceľ < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Stupeň vŕtania a zahlbovania, každý s vlastnými trieskovými drážkami a vodiacimi fazetkami. Vďaka tomu sa profil stupňovitého vrtáka zachová aj po opakovanom dobrusovaní. Uhol zahĺbenia 90°.

Výhoda:

Závitový jadrový otvor a zahĺbenie sa vytvárajú v jednej operácii v presnom vzájomnom súosí. Na závitové jadrové otvory.