Kombinéza s kapsami na kolenou INDUSTRY Lowell, Unisex, Černá, Velikost 82C56

Č. pol.: 12362-630-09 82C56
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 12362-630-09 82C56
EAN/GTIN 5707209964069
Číslo výrobcu 12362-630-09 82C56
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Odolné trojité prešívané švy na nohách a v rozkroku predlžujú životnosť výrobku
  • Nastaviteľné podväzky
  • Individuálne nastavenie pomocou nastaviteľného pásu
  • Vystužená taška na pravidlo
  • Kolenné vrecká sú výškovo nastaviteľné, takže ochrana kolien je optimálne umiestnená na kolenách
  • Výrobok je vhodný pre priemyselné pranie
  • certifikované na použitie spolu s typom kolennej podložky MASKOT KRÁTKY alebo DLHÝ, pretože taška na kolennú podložku je výškovo nastaviteľná

Charakteristika:

  • Trojité prešívané švy na nohách a rozkroku
  • Ramenné popruhy z tkaniny, nastaviteľné a s krátkymi, silnými elastickými a plastovými prackami
  • Náprsné vrecko s chlopňou a skrytými patentnými gombíkmi
  • D-krúžok
  • Vnútorné vrecko so suchým zipsom
  • Pás je nastaviteľný
  • Predné vrecká
  • Zips lietať
  • Zadné vrecká s chlopňou a skryté patentové gombíky
  • Vrecko na stehno s chlopňou a skrytými patentnými gombíkmi
  • Taška na pravidlo, vystužená
  • Kolenné vrecká, výškovo nastaviteľné
  • Kontrastné švy
  • Pre tento model odporúčame nasledujúce chrániče kolien: 00418-100, 00718-100, 50451-916 alebo 20118-915
  • Certifikované spolu s kolennými vankúšikmi typu SHORT alebo LONG podľa EN 14404
  • Zloženie tkaniny: 100% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 355 g / m²
  • Keprová. Môže sa zmenšiť o 3 – 5 %.
  • Dĺžka kroku: 82 cm / 32 palcov
  • Obvod pása: Dĺžka vnútorného šva: 82 cm / 32 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Posteľná bielizeň na varenie, max. 95°C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlenie pri vysokej teplote, max. 200 °C
  • toleruje normálne čistenie