TK vrták na hlboké otvory HPC valcová stopka DIN 6535 HA 20×D, DLC, ⌀ DC h7: 5,5

Č. pol.: 123590 5,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Prevedenie: 20×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 5,5 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Prevedenie 20×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 135 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 131,8 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 40 bar
Stratégia obrábania HPC
Nevyhnutný pilotný vrták áno, pilotný vrták
Dĺžka napínacích drážok Lc 140 mm
Celková dĺžka L 185 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,25 mm/ot.
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 123590 5,5
EAN/GTIN 4045197354006
Číslo výrobcu 123590 5,5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliník
N
150
Alu (krátke rezanie)
N
180
Hliník > 10 % si
N
130
PMMA akryl
N
135
PEEK
N
105
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
65
PTFE CF25
N
70
Cu
N
90
CuZn
N
100
GFK
N
70
CFRP
N
70
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Špirálovo drážkovaný, so 6 vodiacimi fazetkami a vnútornými chladiacimi kanálmi. Vysoko výkonný vrták na hlboké otvory novej generácie v oblasti HPC. S uhlom hrotu 135° a toleranciou reznej hrany h7 na optimálne vytvorenie hlbokého otvoru. Vysoká súosová presnosť a zaoblenie otvoru.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Aplikácii vrtákov na hlboké otvory 16×D vzhľadom na spoľahlivosť procesu musí predchádzať centrovanie pomocou č. 121068121121 alebo pilotný otvor 4×D pomocou pilotného vrtáka č. 122606. Na hlboké otvory od 20×D je nevyhnutne potrebný pilotný otvor s maximálnou hĺbkou pilotného vrtáka č. 122606.Stanovením pilotného otvoru sa zvyšuje spoľahlivosť procesu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky