TK vysoko výkonný vrták GARANT Master Steel TK Weldon valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,5

Č. pol.: 123040 3,5
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Prevedenie: 8×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
Menovité -⌀ DC 3,5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Prevedenie 8×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 135 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 28,8 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 34 mm
Celková dĺžka L 72 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,13 mm/ot.
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 123040 3,5
EAN/GTIN 4069515029698
Číslo výrobcu 123040 3,5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
130
Oceľ < 750 N/mm²
P
120
Oceľ < 900 N/mm²
P
110
Oceľ < 1100 N/mm²
P
100
Oceľ < 1400 N/mm²
P
80
GG(G)
K
95
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Robustná konštrukcia vrtáka a optimalizovaný zábrus hrotu pre čo najlepšie tvarovanie triesky a spoľahlivé lámanie pri zvýšenej rýchlosti posuvu. Pokročilá mikrogeometria, konvexný tvar ostria a podbrúsenie chrbta podľa kužeľovej plochy pre dodatočnú stabilitu hlavnej reznej hrany. Optimalizovaná geometria upínacích drážok a patentovaná koncová geometria pre procesne spoľahlivé odvádzanie triesok v oceľových materiáloch obrobku a liatinách. Vysoko výkonná povrchová úprava najnovšej generácie.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 123041.
Tvar HE: objednávajte s č. 123040 + 129100 HE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky