TK vrták GARANT Master Steel Speed valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,1

Č. pol.: 123025 6,1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Prevedenie: 8×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
Menovité -⌀ DC 6,1 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Prevedenie 8×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 135 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 66,9 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 76 mm
Celková dĺžka L 114 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,15 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 123025 6,1
EAN/GTIN 4045197843883
Číslo výrobcu 123025 6,1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
195
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
135
Oceľ < 1100 N/mm²
P
125
Oceľ < 1400 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
65
GG
K
120
GGG
K
115
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Vyvinuté na použitie pri veľmi vysokých rezných rýchlostiach. Veľmi vhodné pre stroje s malým príkonom a vysokými otáčkami.
  • Výrazné zníženie rezných síl vďaka špeciálnej geometrii britov.
  • Obliečka pre najlepšiu odolnosť voči opotrebovaniu aj pri vysokých procesných teplotách.
  • Leštené drážky na triesky pre dobrý odvod triesok.

Úzke priečne ostrie a zvláštne usporiadanie 4 vodiacich fazetok zaručujú vysokú presnosť polohovania a lícovania. Optimalizovaná mikrogeometria pre dlhšiu životnosť a vyššiu výkonnosť.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Prevedenie HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávka s č. 123026.
Tvar HE: objednávka s č. 123025 + 129100HE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky