Axiálna vŕtacia a frézovacia hlava, mimohrotová, upínacia klieština 160 426E (ER16 Ø1-10), 50.2516TNC30RL

Č. pol.: 122759
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
Číslo položky 122759
EAN/GTIN 4069739055299
Číslo výrobcu 50.2516TNC30RL
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI25, axiálny držiak s posunutým stredom, vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 50.2516TNC30RL
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 64
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 25 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 8000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 68,5 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 68,5 mm
  • Veľkosť stopky: VDI25
  • Veľkosť rozhrania: Upínacia klieština ER16
  • Chladenie Montáž: Externé chladenie
  • spojka: Kuželové ozubené koleso