TK vrták GARANT Master Alu FEED valcová stopka DIN 6535 HB, bez povlaku, ⌀ DC h7: 4

Č. pol.: 122591 4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 L
  • Prevedenie: 6×D
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Alu
Menovité -⌀ DC 4 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 L
Prevedenie 6×D
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 3
Uhol špičky 130 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 30 mm
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 36 mm
Celková dĺžka L 74 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,53 mm/ot.
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 122591 4
EAN/GTIN 4062406720209
Číslo výrobcu 122591 4
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
300
Alu (krátke rezanie)
N
250
Hliník > 10 % si
N
200
CuZn
N
200
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

3-rezný vrták, špeciálne vyvinutý na použitie s veľmi vysokými posuvmi v hlíniku. Vynikajúce pre stroje s vysokou spotrebou energie a stabilnými podmienkami obrábania.
  • Špeciálne vyvinutá geometria reznej hrany, navrhnutá pre najvyššie rýchlosti posuvu, znížený rezný tlak a kontrolované lámanie triesok.
  • Jemne brúsený profil drážky na bezpečné odvádzanie triesok.
  • Dosiahnutie extrémnej rýchlosti posuvu a životnosti nástroja s treťou reznou hranou.
Špičková technológia priečneho rezného okraja nástroja zaručuje optimálne samostrediace správanie a umožňuje aj vŕtanie na nerovnom povrchu. 3 vodiace fazetky zabezpečujú stabilný výstup z otvoru a presnú kruhovitosť otvoru.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Alu" Zobraziť všetky