{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Menovité -⌀ DC | 4,5 mm | |
| Povrchová úprava | diamant | |
| Rezný materiál | VHM | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Prevedenie | 5×D | |
| Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
| Uhol špičky | 90 Stupeň | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Počet rezných hrán Z | 2 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Rozsah ⌀ (rozmer 1/100) konfigurovateľný | 4,01 mm - 4,99 mm | |
| odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 29,3 mm | |
| Dĺžka napínacích drážok Lc | 36 mm | |
| Celková dĺžka L | 74 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 6 mm | |
| Posuv f in GFK CFK | 0,06 mm/ot. | |
| Tolerancia stopky | h6 | |
| Farebný krúžok | čierna | |
| Druh produktu | Špirálový vrták |
| Číslo položky | 122512 4,5 | |
| EAN/GTIN | 4062406349028 | |
| Číslo výrobcu | 122512 4,5 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |