TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 8,1

Č. pol.: 122481 8,1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC m7 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: m7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 8,1 mm
Povrchová úprava TiAlSiN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ m7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 34,9 mm
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 47,05 mm
Celková dĺžka L 89 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv f v titáne > 850 N/mm2 0,11 mm/ot.
Farebný krúžok ružová
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 122481 8,1
EAN/GTIN 4062406791131
Číslo výrobcu 122481 8,1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Najmä na obrábanie titánu a zliatin na báze niklu. S vysoko účinnou povrchovou úpravou TiAlSiN, odolnou proti opotrebeniu, pre dlhú životnosť nástroja v kombinácii s optimálnou kvalitou otvoru a veľmi nízkou tvorbou hrán.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.