Rázový konektor 1/4„(F)X3/8“(M), s pojistným kolíkem, DIN3121, tvar E

Č. pol.: 12233A-P
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
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
Druh produktu Predĺženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 12233A-P
EAN/GTIN 4991644310029
Číslo výrobcu 12233A-P
Číslo L L60050 3220
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 22 mm
  • Rozměr D2: 1/2″
  • D1: 3/8″
  • Pohon: 1/4″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 3/8″
  • Vnější čtverec
  • PovrcVýška: mangan-fosfát
  • Materiál: Chrom Molybden