Bunda UNIQUE Fulda, Unisex, Tmavě antracitová/černá, Velikost 3XL

Č. pol.: 12209-442-1809 3XL
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
Číslo položky 12209-442-1809 3XL
EAN/GTIN 5711074095452
Číslo výrobcu 12209-442-1809 3XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Odolné, trojité švy predlžujú životnosť výrobku
  • Tvarované rukávy ponúkajú veľkú voľnosť pohybu
  • Mierne predĺžený chrbát
  • Zaoblený lem poskytuje dokonalý rozsah pohybu a jednoduchý prístup k predným vreckám
  • zlepšuje viditeľnosť do prostredia pomocou reflexných efektov

Charakteristika:

  • Dvojtónový
  • Svetlo podľa merača
  • Trojité prešívané švy na rukávoch a bokoch
  • Hrdlo lievika
  • Zapínanie na zips, pás na ochranu pred počasím a skryté patentové gombíky
  • Chrbát je predĺžený
  • Náprsné vrecká s chlopňou a skryté patentové gombíky
  • Jednoduchý prístup k integrovanému vrecku na mobilný telefón v náprsnom vrecku
  • Predné vrecká
  • D-krúžok
  • Ergonomicky tvarované rukávy umožňujú vysokú voľnosť pohybu
  • Vnútorné vrecká
  • Pás s nastavením tlačidla
  • Manžety s možnosťou nastavenia tlačidla
  • Kontrastné švy
  • Reflexné účinky
  • Zloženie tkaniny: 65% polyester/35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 270 g / m²
  • Keprová.
  • Obvod hrudníka: 124 cm / 49 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie