Kalhoty s kapsami na kolenou UNIQUE Erlangen, Unisex, Tmavě antracitová/černá, Velikost 82C45

Č. pol.: 12179-203-1809 82C45
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
Číslo položky 12179-203-1809 82C45
EAN/GTIN 5711074009039
Číslo výrobcu 12179-203-1809 82C45
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Obsah TENCEL® zmäkčuje materiál a dodáva mu chladivé a potu absorbujúce vlastnosti
  • Odolné trojité prešívané švy na nohách a v rozkroku predlžujú životnosť výrobku
  • Super fit s ergonomicky tvarovanými nohami a klinovými vložkami na vnútornej strane nohy a v rozkroku (s extra výstužou)
  • Vrecká na koleno vystužené látkou CORDURA®, ochranou kolien a klapkou proti nečistotám, ktoré vďaka
  • reflexným efektom zlepšujú viditeľnosť do životného prostredia

Charakteristika:

  • Dvojtónový
  • Obsahuje TENCEL®, vďaka čomu je tovar pri chladiči merača mäkší a veľmi pohlcujúci vlhkosť
  • Trojité prešívané švy na nohách a rozkroku
  • Nízky pás a tvarový pás
  • Nohy Trouser sú ergonomicky tvarované
  • Pútka na opasok
  • D-krúžok
  • Zips lietať
  • Slučka na náradie na páse
  • Slučka kladiva, nastaviteľná
  • Priestranné predné vrecká - jedno s ľahko prístupným vreckom na mobilný telefón
  • Zadné vrecká, vystužené
  • Vrecko na stehno s vreckom na mobilný telefón, chlopňou a skrytými patentnými gombíkmi
  • Taška na pravidlo, vystužená
  • Vrecko na pero
  • Vrecká na koleno vyrobené zo super odolného materiálu CORDURA® (1000 D), výškovo nastaviteľné, s chlopňou a otvorom zhora
  • Reflexné účinky
  • Zloženie tkaniny: 70% polyester/30% lyocell (TENCEL®)
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 340 g / m²
  • Keprová.
  • Dĺžka kroku: 82 cm / 32 palcov
  • Obvod pása: Dĺžka vnútorného šva: 82 cm / 32 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie